Esecuzione:
Specifiche soddisfatte: EN 12941 TH3// EN 14594 3B// EN 166:2001// EN 397// Omologazione CE
Tipo di prodotto: Elmetto con montatura
Colore prodotto: Nero
Quantità per confezione: 1
Classe ETIM 8.0: EC012050
Descrizione:
Gli elmetti 3M™ Versaflo™ con fodera serie M-400 offrono una protezione integrata da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, testa, occhi e viso con una copertura aggiuntiva per collo e spalle. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.
Proprietà:
Le fodere sono disponibili in nylon per le applicazioni nel settore edile e nell'industria pesante o in tessuto poliaramidico ignifugo per le applicazioni con particelle calde
Protezione versatile contro un'ampia gamma di rischi per le vie respiratorie, la testa (EN397), gli occhi e il viso (EN166, impatto medio)
Design leggero, compatto e ben bilanciato
La visiera con mascella può essere sollevata senza rimuovere l'elmetto
La sospensione completamente regolabile include cinghie in tessuto per una perfetta vestibilità e distribuzione del peso
Il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort
La visiera è realizzata in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.
Se utilizzato in combinazione con una soluzione di protezione respiratoria 3M™ Versaflo™, M-407 soddisfa i requisiti di protezione respiratoria secondo la classe TH3.
Manutenzione semplice grazie a ricambi e accessori di rapida, facile e intuitiva sostituzione
Nota:
Adatto per fonderie, fonderie e altre applicazioni di lavorazione dei metalli
Fonderie