• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Visiera 3M™ Versaflo™ con di tenuta facciale in poliestere ignifuga, M-207

Codice art.: 7100256071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100256071
EAN / GTIN 04054596918719
Codice del produttore 7100256071
Numero-L L01140 233

Descrizione

Esecuzione:

Specifiche soddisfatte: EN 12941 TH2/TH3// EN 14594 3B// EN 166:2001// Omologazione CE
Tipo di prodotto: Schermi facciali
Colore prodotto: Grigio chiaro
Quantità per confezione: 1
Settore consigliato: Automobilistico// Edilizia// Produzione e fabbricazione di metalli// Trasporti

Descrizione:

Le visiere 3M™ Versaflo™ serie M-200 sono leggere, compatte e ben bilanciate, e in grado di offrire una protezione integrata da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, testa, occhi, viso e udito (se utilizzate con una protezione acustica opzionale). Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.

Proprietà:

Protezione integrata e versatile da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, viso, occhi, udito e testa
Visiera leggera, compatta e ben bilanciata con diverse tenute facciali tra cui quella confortevole o ignifuga in poliestere
Sospensione completamente regolabile che include un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso
Comfort maggiore grazie al deflettore che consente di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo
La visiera offre una buona nitidezza ottica e un'eccellente capacità di visione ai lati e in basso. La visiera in policarbonato rivestito garantisce maggiore resistenza agli agenti chimici e ai graffi
Protezione acustica 3M™ Peltor™ opzionale con tecnologia 3M™ Peltor™ LiteCom
Collegamento QRS
Chiusura a cricchetto per una regolazione rapida e individuale delle dimensioni della sezione della testa
Maneggevolezza

Nota:

Applicazioni di verniciatura
Protezione ottimale nella manipolazione dei rischi chimici
Lavorazione dei materiali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello