3M Xtract™ Cubitron™ II Disco in rete 710W, 34976, 80+, 34 mm x NH, 100 /conf, 500 /cartone

Codice art.: 7100254713
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100254713
EAN / GTIN 04054596912793
Codice del produttore 7100254713

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Viola

Descrizione:

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 710W combina la capacità di aspirazione della polvere con la maggiore velocità di taglio del settore. Questo disco per levigatura premium è dotato di supporto in rete con un'esclusiva struttura abrasiva che consente una levigatura praticamente priva di polvere, oltre che della tecnologia 3M™ Precision-Shaped Grain. Potrai finire più pezzi con un solo disco, disperdere meno polvere nell'ambiente e aumentare la produttività senza sacrificare la salute dei lavoratori.

Proprietà:

Il disco di levigatura a griglia Premium consente una levigatura praticamente priva di polvere
La grana di precisione 3M™, disposta in uno schema unico, offre un tasso di rimozione e una lunga durata leader del settore
Fa parte della serie 3M Xtract™, il non plus ultra della rimozione della polvere e delle prestazioni.
Consente un ambiente di lavoro più pulito rispetto ai dischi perforati tradizionali
Ideale per un'ampia gamma di materiali e applicazioni, tra cui l'asportazione di truciolo e la lavorazione di precisione
Materiale con chiusura a strappo sul retro per un cambio rapido e semplice dei dischi
Disponibile in varie gradazioni, da 80+ a 320+.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello