3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 240, 36475

Codice art.: 7100252504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100252504
    EAN / GTIN 04054596903135
    Codice del produttore 7100252504

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu
    Lunghezza complessiva: 10 m
    Ampiezza complessiva: 115 mm

    Descrizione:

    I rotoli di fogli in rete blu 3M™ sono realizzati con una miscela di abrasivi ceramici e minerali che offrono una elevata velocità di taglio e una lunga durata del foglio. Riducono al minimo le polveri se utilizzati in abbinamento a un sistema di aspirazione.

    Proprietà:

    Dischi abrasivi che offrono prestazioni eccellenti ad un prezzo competitivo
    Realizzato con una miscela di ceramica e minerali che garantisce un'eccellente capacità di rimozione e durata.
    Bilanciato per garantire eccellenti prestazioni abrasive per l'asportazione di materiale, la durata e l'aspirazione della polvere
    Eccellente aspirazione della polvere per i sistemi di aspirazione nuovi o esistenti: un upgrade in termini di prestazioni e durata per i sistemi di aspirazione centralizzati, le unità di aspirazione portatili e le levigatrici con auto-estrazione.
    L'attacco 3M™ Hookit™ rende il cambio del disco facile e veloce, mentre il foro centrale consente di riutilizzare facilmente la carta abrasiva fino alla fine della sua vita utile.
    I rotoli contengono perforazioni per garantire un facile strappo delle dimensioni del pezzo richiesto. Permettono di scegliere la lunghezza del nastro necessaria per il progetto.
    Disponibile in grane da 80 a 320 in 2 larghezze: 70 mm (2,75″) e 115 mm (4,5″).
    Abbinato a un sistema di levigatura e aspirazione delle polveri raccomandato da 3M, crea il sistema di aspirazione delle polveri ideale per la vostra officina.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello