Nastro di marcatura per pavimenti resistente 3M™ 971

Codice art.: 7100251993
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100251993
EAN / GTIN 50638060409928
Codice del produttore 7100251993
Numero-L L01310 2084

Descrizione

Esecuzione:

Brand: 3M™
Colore: Color: Bianco
Tipo di prodotto: Nastro
Forma del prodotto: Rotolo
lunghezza x larghezza: 32.9 m x 101.6 mm

Descrizione:

Il nastro adesivo 3M™ Strong Floor Marking Tape 971 è costituito da un supporto in vinile con adesivo in gomma. Il supporto in vinile, robusto e spesso, resiste alle sollecitazioni dei pallet e al traffico elevato dei carrelli elevatori. Questo nastro è stato progettato per la marcatura a lungo termine dei pavimenti, ma può essere staccato dal pavimento in modo pulito e integro anche dopo diversi anni.

Proprietà:

Supporto in vinile per operazioni pesanti con adesivo in gomma progettato per le zone a traffico intenso
Profilo più basso per una maggiore flessibilità
Nastro senza liner per un'applicazione più semplice con l'applicatore per la delimitazione delle corsie 3M™ M-1 o manuale.
I supporti, facili da pulire, mantengono colori brillanti anche se esposti a forti abrasioni come la graffiatura da parte di pallet e attrezzature pesanti, come i carrelli elevatori
L'esclusivo adesivo garantisce un ottimo fissaggio, ma può essere rimosso con facilità senza lasciare residui
Disponibile in varie larghezze fino a 609,6 mm
Ideale per iniziative di produzione 5S

Nota:

Marcatura di pavimenti e segnaletica di sicurezza
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello