3M Xtract™ Cubitron™ II Disco in rete 710W, 39072, 120+, 150 mm x NH, 50/conf, 300/cartone

Codice art.: 7100251205
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 300 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 300 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100251205
EAN / GTIN 04054596899681
Codice del produttore 7100251205
Numero-L 567814 120

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Viola

Descrizione:

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 710W combina la capacità di aspirazione della polvere con la maggiore velocità di taglio del settore. Questo disco per levigatura premium è dotato di supporto in rete con un'esclusiva struttura abrasiva che consente una levigatura praticamente priva di polvere, oltre che della tecnologia 3M™ Precision-Shaped Grain. Potrai finire più pezzi con un solo disco, disperdere meno polvere nell'ambiente e aumentare la produttività senza sacrificare la salute dei lavoratori.

Proprietà:

I dischi con supporto in rete di qualità superiore consentono di ottenere una levigatura praticamente senza polvere
L'esclusiva struttura del 3M™ Precision Shaped Grain offre la velocità di taglio e la durata maggiori del settore
Parte della serie 3M Xtract™, la migliore per capacità di aspirazione della polvere e prestazioni
Consente di ottenere un ambiente di lavoro più pulito, rispetto ai tradizionali dischi con fori per l'estrazione delle polveri
Il supporto a strappo consente di sostituire i dischi in modo rapido e semplice
Ideale per vari substrati e applicazioni, comprese l'asportazione e la finitura fine
Disponibili in varie grane, da 80+ a 320+

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello