Esecuzione:
Colore prodotto: Viola
Descrizione:
3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 710W combina la capacità di aspirazione della polvere con la maggiore velocità di taglio del settore. Questo disco per levigatura premium è dotato di supporto in rete con un'esclusiva struttura abrasiva che consente una levigatura praticamente priva di polvere, oltre che della tecnologia 3M™ Precision-Shaped Grain. Potrai finire più pezzi con un solo disco, disperdere meno polvere nell'ambiente e aumentare la produttività senza sacrificare la salute dei lavoratori.
Proprietà:
I dischi con supporto in rete di qualità superiore consentono di ottenere una levigatura praticamente senza polvere
L'esclusiva struttura del 3M™ Precision Shaped Grain offre la velocità di taglio e la durata maggiori del settore
Parte della serie 3M Xtract™, la migliore per capacità di aspirazione della polvere e prestazioni
Consente di ottenere un ambiente di lavoro più pulito, rispetto ai tradizionali dischi con fori per l'estrazione delle polveri
Il supporto a strappo consente di sostituire i dischi in modo rapido e semplice
Ideale per vari substrati e applicazioni, comprese l'asportazione e la finitura fine
Disponibili in varie grane, da 80+ a 320+