3M Xtract™ Cubitron™ II Disco in rete 710W, 53080, 220+, 75 mm x NH, 50 /conf, 300 /cartone

Codice art.: 7100250118
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 300 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 300 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100250118
EAN / GTIN 04054596898332
Codice del produttore 7100250118

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Viola

Descrizione:

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 710W combina la capacità di aspirazione della polvere con la maggiore velocità di taglio del settore. Questo disco per levigatura premium è dotato di supporto in rete con un'esclusiva struttura abrasiva che consente una levigatura praticamente priva di polvere, oltre che della tecnologia 3M™ Precision-Shaped Grain. Potrai finire più pezzi con un solo disco, disperdere meno polvere nell'ambiente e aumentare la produttività senza sacrificare la salute dei lavoratori.

Proprietà:

Il disco di levigatura a griglia Premium consente una levigatura praticamente priva di polvere
La grana di precisione 3M™, disposta in uno schema unico, offre un tasso di rimozione e una lunga durata leader del settore
Fa parte della serie 3M Xtract™, il non plus ultra della rimozione della polvere e delle prestazioni.
Consente un ambiente di lavoro più pulito rispetto ai dischi perforati tradizionali
Ideale per un'ampia gamma di materiali e applicazioni, tra cui l'asportazione di truciolo e la lavorazione di precisione
Materiale con chiusura a strappo sul retro per un cambio rapido e semplice dei dischi
Disponibile in varie gradazioni, da 80+ a 320+.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello