Esecuzione:
Colore prodotto: Viola
Lunghezza complessiva: 10 m
Ampiezza complessiva: 80 mm
Descrizione:
I rotoli di fogli in rete 3M™ Cubitron™ II sono una famiglia di prodotti a taglio rapido e di lunga durata che offrono la velocità di taglio eccezionale e la durata estesa tipiche degli abrasivi Cubitron II. Sono progettati per massimizzare le prestazioni degli aspiratori di polvere, per ridurre al minimo la presenza delle polveri sulle superfici di lavoro e nell'ambiente. Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni della tua carrozzeria.
Proprietà:
Le strisce abrasive a griglia a rimozione rapida e di lunga durata sono realizzate con grana di precisione brevettata 3M™ Cubitron™ II.
Aiutano gli aspiratori a dare il meglio di sé, sia che si tratti di una levigatrice ad aspirazione automatica, di un sistema di aspirazione centralizzato o di un'unità di aspirazione portatile.
I grani minerali triangolari brevettati sulle strisce tagliano i substrati invece di scalfirli o ″ararli″ come i grani abrasivi convenzionali, rendendo le strisce più fresche, più veloci nell'usura e più durature.
Disponibili in grane da 80+ a 320+ e in tre misure, sono compatibili con un'ampia gamma di blocchi e levigatrici diritte.
La chiusura a gancio e ad anello 3M™ Hookit™ facilita l'applicazione di una nuova striscia o la conservazione di una striscia già usata.
I rotoli sono dotati di perforazioni che consentono di strappare comodamente i pezzi delle dimensioni richieste. Permettono di scegliere la lunghezza del nastro necessaria per il progetto.
Abbinato a un sistema di levigatura e aspirazione delle polveri raccomandato da 3M, crea il sistema di aspirazione delle polveri ideale per la vostra officina.