3M Xtract™ Disco In Rete 310W, 33996, 150+, 203 mm x NH

Codice art.: 7100249781
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100249781
EAN / GTIN 04054596900158
Codice del produttore 7100249781

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu

Descrizione:

Ottieni un equilibrio perfetto tra capacità di aspirazione della polvere e prestazioni abrasive con 3M Xtract™ Disco In Rete 310W. Questa serie di dischi per carteggiatura è dotata di struttura in rete che consente una levigatura praticamente priva di polvere, e della tecnologia 3M Precision-Shaped Grain per una lunga durata e tagli rapidi. Grazie a queste tecnologie, puoi aumentare la produttività senza sacrificare la salute dei lavoratori.

Proprietà:

Il disco a rete della serie Advanced offre una levigatura praticamente priva di polvere a un prezzo interessante
Caratteristiche Grana di precisione 3M™ miscelata con abrasivo in ossido di alluminio di alta qualità per un taglio veloce e un'elevata durata.
Fa parte della serie 3M Xtract™, il non plus ultra della rimozione della polvere e delle prestazioni.
Consente un ambiente di lavoro più pulito rispetto ai dischi perforati tradizionali
Ideale per un'ampia gamma di materiali e applicazioni, tra cui l'asportazione di truciolo e la lavorazione di precisione
Materiale con chiusura a strappo sul retro per un cambio rapido e semplice dei dischi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello