Smerigliatrice angolare elettrica 3M™, 1900W, 115 mm, 14253

Codice art.: 7100249666
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100249666
EAN / GTIN 04054596880290
Codice del produttore 7100249666
Numero-L L51710 1614

Descrizione

Descrizione:

La smerigliatrice angolare elettrica 3M™ è progettata per essere usata con abrasivi e accessori 3M™ per creare un sistema completo che consente di ottenere una finitura più professionale in un tempo di lavorazione minore. La nostra smerigliatrice angolare elettrica è dotata di un motore potente da 1.900 watt e di un'impugnatura ergonomica che riduce le vibrazioni e aumenta il comfort dell'operatore.

Proprietà:

Leggerezza, potenza e versatilità per una vasta gamma di applicazioni
Design ergonomico con un'impugnatura a basse vibrazioni che garantisce il comfort dell'operatore
Prodotto da utilizzare con abrasivi e accessori 3M™ dello stesso sistema per aumentare la produttività al massimo, riducendo il più possibile il tempo di lavorazione

Nota:

Prodotto da utilizzare con abrasivi e accessori 3M™ per una vasta gamma di applicazioni
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello