3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 80 mm x 10 m, Grana 240+, 34555

Codice art.: 7100249564
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100249564
    EAN / GTIN 04054596894198
    Codice del produttore 7100249564
    Numero-L L51710 1752

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Viola
    Lunghezza complessiva: 10 m
    Ampiezza complessiva: 80 mm

    Descrizione:

    I rotoli di fogli in rete 3M™ Cubitron™ II sono una famiglia di prodotti a taglio rapido e di lunga durata che offrono la velocità di taglio eccezionale e la durata estesa tipiche degli abrasivi Cubitron II. Sono progettati per massimizzare le prestazioni degli aspiratori di polvere, per ridurre al minimo la presenza delle polveri sulle superfici di lavoro e nell'ambiente. Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni della tua carrozzeria.

    Proprietà:

    Le strisce abrasive a griglia a rimozione rapida e di lunga durata sono realizzate con grana di precisione brevettata 3M™ Cubitron™ II.
    Aiutano gli aspiratori a dare il meglio di sé, sia che si tratti di una levigatrice ad aspirazione automatica, di un sistema di aspirazione centralizzato o di un'unità di aspirazione portatile.
    I grani minerali triangolari brevettati sulle strisce tagliano i substrati invece di scalfirli o ″ararli″ come i grani abrasivi convenzionali, rendendo le strisce più fresche, più veloci nell'usura e più durature.
    Disponibili in grane da 80+ a 320+ e in tre misure, sono compatibili con un'ampia gamma di blocchi e levigatrici diritte.
    La chiusura a gancio e ad anello 3M™ Hookit™ facilita l'applicazione di una nuova striscia o la conservazione di una striscia già usata.
    I rotoli sono dotati di perforazioni che consentono di strappare comodamente i pezzi delle dimensioni richieste. Permettono di scegliere la lunghezza del nastro necessaria per il progetto.
    Abbinato a un sistema di levigatura e aspirazione delle polveri raccomandato da 3M, crea il sistema di aspirazione delle polveri ideale per la vostra officina.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello