Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Ampiezza complessiva: 1150 mm
Descrizione:
Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ LSE-060WF offre prestazioni di incollaggio superiori senza primer su supporti difficili da incollare come PP, TPO, TPE e materiali compositi.
Proprietà:
Incollaggio facile e veloce e prestazioni elevate, durata nel tempo// Incollaggio facile e veloce e prestazioni elevate, durata nel tempo// Bianco, 0,6 mm, adesivo acrilico modificato con anima in schiuma acrilica flessibile
Incollaggio di plastiche e compositi a bassa energia superficiale senza promotori di adesione// Forza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione; può essere utilizzato senza pretrattamento chimico della superficie// Forza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione; può essere utilizzato senza pretrattamento chimico della superficie
Eccellente per l'uso esterno, resistente ai raggi UV e ai solventi// Il giunto adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato// Il giunto adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato
Nastro biadesivo conformabile bianco ad alte prestazioni di 0,6 mm di spessore in acrilico modificato per l'incollaggio di polimeri a bassa energia (LSE) senza promotore di adesione// Nastro biadesivo conformabile bianco ad alte prestazioni di 0,6 mm di spessore in acrilico modificato per l'incollaggio di polimeri a bassa energia (LSE) senza promotore di adesione// Alta resistenza all'invecchiamento
Garantisce una tenuta permanente contro acqua, umidità e altro// Può sostituire i metodi di giunzione meccanica (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina la necessità di forare, molare, avvitare, saldare e le successive operazioni di pulizia e finitura// Può sostituire i metodi di giunzione meccanica (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina la necessità di forare, rettificare, avvitare, saldare e la conseguente pulizia e rilavorazione
Elevato assorbimento del carico dinamico, smorza le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti
Non è necessario forare, carteggiare, riverniciare, avvitare, saldare o pulire di nuovo// Sigillatura duratura contro acqua, umidità ecc.
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e diversificati.
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Per incollare i pannelli ai telai
Per l'incollaggio di elementi di irrigidimento ai pannelli, ad esempio elementi del tetto
Per l'incollaggio dei vetri degli obiettivi alle custodie delle fotocamere
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne