Nastro 3M™ VHB™ LSE-160WF, Bianco, 120 mm x 33 m, 1.6 mm

Codice art.: 7100247154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 7100247154
    EAN / GTIN 04054596886292
    Codice del produttore 7100247154

    Descrizione

    Esecuzione:

    Brand: VHB™
    Colore: Color: Bianco
    lunghezza x larghezza: 33.0 m x 1120.0 mm

    Descrizione:

    Il nuovo nastro 3M™ VHB™ LSE-060WF è bianco, ha uno spessore di 0,6 mm e consente l'incollaggio di materiali a bassa energia superficiale (LSE), offrendo risultati resistenti laddove altre soluzioni richiedono fasi di processo aggiuntive. L'eliminazione della mano di fondo aumenta la produttività e riduce la necessità di utilizzare sostanze chimiche pericolose negli impianti di produzione. L'eccellente durata e l'ampia resistenza alle temperature garantiscono un'eccezionale forza e affidabilità in applicazioni interne ed esterne.

    Proprietà:

    Adesivo acrilico modificato, bianco, 1.6 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
    Si incolla a materie plastiche LSE e compositi senza l'utilizzo di primer
    Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi
    Elevata resistenza all'invecchiamento
    Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
    L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
    Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
    Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
    Progettato per uso interno ed esterno

    Nota:

    Incollaggio pannello su telaio
    Fissaggio del rinforzo al pannello, per es. incollaggio del tetto
    Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
    Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
    Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello