3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre B1320, Giallo, 457 mm x 33 m, 0.51 mm

Codice art.: 7100246871
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100246871
EAN / GTIN 00638060410110
Codice del produttore 7100246871

Descrizione

Descrizione:

Il nastro per montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1320 è stato progettato per montare piastre flessografiche di stampa su cilindri o manicotti, in particolare per affrontare le sfide di basse tirature e cambi frequenti facendo attenzione ai prezzi. Questo nastro in schiuma di colore giallo con supporto adesivo per il montaggio piastre fornisce una stampa di elevata qualità per la combinazione medio-morbida.

Proprietà:

Nastro in schiuma biadesivo di colore giallo a densità medio-morbida da 0,51 mm
Progettato per soddisfare le esigenze di base della stampa per basse tirature e cambi frequenti
Ideale per la stampa di combinazioni di solidi e processi con puntini in mezzatinta
Fissa saldamente la piastra flessografica fotopolimerica al cilindro in acciaio o al manicotto di stampa per impedire il sollevamento del bordo della piastra durante la stampa
La funzione di rilascio dell'aria consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e la piastra
Il colore giallo della schiuma indica una densità media-morbida
Le scanalature nell'adesivo sono determinate dal motivo intrecciato del liner protettivo
Design flessibile per l'utilizzo con manicotti a parete sottile
Rotoli di dimensioni economiche

Nota:

Montaggio di piastre fotopolimeriche su cilindri e manicotti per stampa flessografica
Applicazioni come basse tirature e cambi frequenti con attenzione ai prezzi
Utilizzato nei processi di stampa combinati e processi di stampa di solidi
I nastri con supporto adesivo 3M sono progettati per macchine da stampa wide-web per stampare film o carta per l'industria degli imballaggi flessibili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello