Descrizione:
Ottieni un maggiore controllo dell'applicazione di rivestimenti pesanti o testurizzati con il nostro pacchetto di conversione H/O per pistola spray 3M™ Performance per la pistola spray 3M™ Performance. Se utilizzato con una tazza a pressione 3M™ PPS™ serie 2.0 tipo H/O, questo aggiornamento consente ai tecnici di spruzzare rivestimenti spessi e ad alta viscosità con un migliore controllo della trama, delle dimensioni del modello e della velocità di erogazione rispetto alle bombolette spray e alle pistole Body Schutz.
Proprietà:
Passa alla pistola spray 3M™ Performance per spruzzare rivestimenti pesanti e spessi utilizzando tazze a pressione 3M™ PPS™ serie 2.0 H/O.
Garantisce un controllo eccellente dell'applicazione di rivestimenti pesanti o strutturati.
Il kit di facile installazione aggiunge una bocchetta per collegare il tubo di alimentazione ad aria della tazza a pressione al corpo della pistola.
L'adattatore di conversione consente di utilizzare la pistola con tazze a pressione 3M™ PPS™ serie 2.0 H/O con capacità da 400 ml e da 850 ml.
Installazione semplice con due viti