3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura verde scuro, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti marrone chiaro, SF528SGAF-DGR-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100244062
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100244062
EAN / GTIN 58887862403593
Codice del produttore 7100244062
Numero-L L01110 590

Descrizione

Descrizione:

3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 500 presentano una forma stilizzata delle lenti con stanghette che si regolano automaticamente per assicurare una vestibilità sicura e confortevole.

Proprietà:

Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione eleganti e compatibili con stanghette con angolatura regolabile per regolare la lente in base alle caratteristiche del viso e alla posizione degli occhiali, per contribuire a migliorare il posizionamento quando indossata con i respiratori
L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Protezione dalle radiazioni UV fino a 400 nm
Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
Le stanghette piatte e flessibili si abbinano facilmente alle cuffie auricolari e forniscono un'eccellente protezione laterale
Facili da pulire
Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello