3M™ GoggleGear™ 6000 Lenti di ricambio ribaltabili grigie antigraffio con rivestimento IR5, GG6050AS-CLENS-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100243987
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100243987
EAN / GTIN 58887862406853
Codice del produttore 7100243987

Descrizione

Descrizione:

3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 6000 sono dotati di ampio profilo con ventilazione indiretta per la circolazione dell'aria con un trattamento anti-appannamento e un rivestimento antigraffio Scotchgard™.

Proprietà:

Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista e flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento
Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
Aggancio pivot girevole per una regolazione personalizzata
Archetto in tessuto elastico facile da regolare per stabilità e comfort
Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
Modello GG6001NSGAF-BLU con bardatura temporale in neoprene, che può essere sottoposto a 40x cicli di sterilizzazione in autoclave a 121°C
Versione ribaltabile disponibile con una lente grigia con filtro IR 5, diffusa per la saldatura a gas e il taglio dei metalli
*Basato su test interni 3M secondo il metodo di prova della EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento

Nota:

Mattatoi, agricoltura, montaggio, carrozzeria, aeronautica, manipolazione di agenti chimici, scalpellatura, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, molatura, pulitura di jet, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, pittura, settore petrolifero, pandemie, produzione farmaceutica, colatura/colata, produzione di energia, metalli primari, bonifiche, rivettatura, costruzioni stradali, carteggiatura, segatura, trasporti, protezione UV

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello