3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu, antigraffio/anti-appannamento, lenti color ambra, SF103AF-BLU-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100243969
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Occhiali protettivi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100243969
    EAN / GTIN 58887862398967
    Codice del produttore 7100243969

    Descrizione

    Descrizione:

    Gli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 presentano lenti dalla forma elegante e sportiva combinate con stanghette dal design brevettato che si regolano automaticamente alle diverse dimensioni del capo, garantendo stile e comfort per periodi di utilizzo prolungati.

    Proprietà:

    Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione economici e robusti
    L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
    Design sottile e avvolgente per un aspetto visivo migliore sui volti più piccoli
    Disponibile in confezione multipla economica (da 5 pz) (solo con montatura nera)
    Il design piatto e flessibile delle stanghette si combina bene con le cuffie auricolari protettive 3M™
    Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
    Facili da pulire

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello