• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Ruban double face GPT-020F, 19 mm x 2000 m

Codice art.: 7100243951
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100243951
EAN / GTIN 04054596872691
Codice del produttore 7100243951
Numero-L L01310 1771

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 2000 m
Ampiezza complessiva: 19 mm

Descrizione:

Ideato per essere versatile: Il Nastro biadesivo supportato 3M™ GPT-020F ha un adesivo acrilico modificato trasparente, solventless, da 200 micron di spessore e dotato di un liner in PP bianco stampato. Il 3M GPT-020F combina un elevato livello di resistenza alla pelatura e al taglio, consentendo una forte adesione a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta energia superficiale che ad alcuni a bassa energia superficiale. Presenta una elevata adesione iniziale e un'alta resistenza all'umidità, permettendo una facile manipolazione e lavorazione grazie al liner in film. Fornisce resistenza alle alte temperature: 190 °C a breve termine e 90 °C a lungo termine.

Proprietà:

Versatile e adatto all'incollaggio di un'ampia gamma di superfici ad alta e bassa energia superficiale// Versatile e adatto all'incollaggio di un'ampia gamma di superfici ad alta e bassa energia superficiale.
Alta adesione istantanea e resistenza all'umidità// Alta adesione istantanea e resistenza all'umidità.
La copertura protettiva in foglio consente una facile manipolazione e una buona lavorabilità// La copertura protettiva in foglio consente una facile manipolazione e una buona lavorabilità
Resistenza alle alte temperature con forza di adesione completa a: fino a +190 °C (minuti) e fino a +90 °C (giorni, settimane)// Resistenza alle alte temperature con forza di adesione completa a: fino a +190 °C (minuti) e fino a +90 °C (giorni, settimane)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello