• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725, argento - 70 mm x 100 m

Codice art.: 7100243520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100243520
EAN / GTIN 50638060431875
Codice del produttore 7100243520

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 100 m
Ampiezza complessiva: 70 mm

Descrizione:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 con elevati valori di riflessione per gli indumenti da lavoro ad alta visibilità sottoposti a stress elevati come ad esempio gli indumenti sottoposti a lavaggi industriali.

Proprietà:

La pellicola di trasferimento riflettente migliora la visibilità dell'indossatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
Ottima lavabilità nel bucato domestico a 60°C
Molto lavabile a 75 °C lavaggio industriale con lavaggio a secco a 90 °C o in una finitrice a tunnel fino a 155 °C
Ottima lavabilità a 75 °C, lavaggio industriale disinfettante con asciugatura in essiccatoio a tamburo a 90 °C o in finitore a tunnel fino a 155 °C.
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello