3M™ Cubitron™ II Disco fibrato 982CX Pro, 83325, 36+, 100 mm x 16 mm

Codice art.: 7100242886
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100242886
EAN / GTIN 50638060833259
Codice del produttore 7100242886
Numero-L L51710 1387

Descrizione

Descrizione:

Ottieni migliori risultati con il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Grazie alla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain riprogettata, questi dischi fibrati portano la rinomata velocità di taglio e la durata degli abrasivi 3M™ Cubitron™ II a un livello superiore. Disponibile in grana 36+ per applicazioni a media e ad alta pressione, come molatura di saldature, smussatura e sbavatura pesante.

Proprietà:

La tecnologia 3M™ Precision Shaped Graing riprogettata porta la velocità e la durata a un livello superiore
Il disco fibrato 3M con maggiore durata aiuta ad aumentare la produttività e riduce al minimo le sostituzioni di disco richieste nelle applicazioni manuali e automatizzate
L'abrasivo ceramico di forma triangolare si consuma in modo uniforme, sviluppa poco calore e rimane affilato per tutta la durata del disco
Taglia con meno pressione rispetto ai dischi fibrati tradizionali, rendendo meno faticoso il lavoro per gli operatori
Consigliato per acciaio al carbonio
Libero da contaminanti secondo la norma INOX per acciaio inossidabile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello