Disco Fibrato 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, 83323, 36+, 115 mm x 22 mm, Forato, Die 453EQ, 25/conf, 100/cartone

Codice art.: 7100242885
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco in fibra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100242885
    EAN / GTIN 50638060833235
    Codice del produttore 7100242885

    Descrizione

    Descrizione:

    Ottieni migliori risultati con il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Grazie alla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain riprogettata, questi dischi fibrati portano la rinomata velocità di taglio e la durata degli abrasivi 3M™ Cubitron™ II a un livello superiore. Disponibile in grana 36+ per applicazioni a media e ad alta pressione, come molatura di saldature, smussatura e sbavatura pesante.

    Proprietà:

    La tecnologia 3M™ Precision Shaped Graing riprogettata porta la velocità e la durata a un livello superiore
    Il disco fibrato 3M con maggiore durata aiuta ad aumentare la produttività e riduce al minimo le sostituzioni di disco richieste nelle applicazioni manuali e automatizzate
    L'abrasivo ceramico di forma triangolare si consuma in modo uniforme, sviluppa poco calore e rimane affilato per tutta la durata del disco
    Taglia con meno pressione rispetto ai dischi fibrati tradizionali, rendendo meno faticoso il lavoro per gli operatori
    Consigliato per acciaio al carbonio
    Libero da contaminanti secondo la norma INOX per acciaio inossidabile

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello