Scotch® Nastro isolante in vinile per codifica colori 35, 19 mm x 20 m, Grigio

Codice art.: 7100239019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100239019
    EAN / GTIN 50051144060660
    Codice del produttore 7100239019
    Numero-L L01310 1063

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Grigio
    Lunghezza complessiva: 20.117 m
    Ampiezza complessiva: 19.05 mm

    Descrizione:

    Scotch® nastro isolante in vinile per codifica colori 35 è un nastro isolante in PVC di alta qualità con codice colore. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'identificazione di fase, la codifica colore di conduttori e sistemi di tubazioni e per la marcatura di aree di sicurezza. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -10 e 90 °C.

    Proprietà:

    Maneggevole e facile da usare
    Per proteggere i conduttori elettrici, i cavi dei motori e le tubazioni da abrasione, acidi, basi, corrosione, umidità e agenti atmosferici.
    Disponibile in nove diversi colori resistenti
    Certificato UL, VDE, CSA e conforme alla direttiva RoHS 2015/863/UE.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello