Scotch® Nastro isolante in vinile per codifica colori 35, Blu, 19 mm x 20 m

Codice art.: 7100238733
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100238733
EAN / GTIN 50051144061100
Codice del produttore 7100238733
Numero-L L01310 879
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Lunghezza complessiva: 20.117 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm

Descrizione:

Scotch® nastro isolante in vinile per codifica colori 35 è un nastro isolante in PVC di alta qualità con codice colore. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'identificazione di fase, la codifica colore di conduttori e sistemi di tubazioni e per la marcatura di aree di sicurezza. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -10 e 90 °C.

Proprietà:

Maneggevole e facile da usare
Per proteggere i conduttori elettrici, i cavi dei motori e le tubazioni da abrasione, acidi, basi, corrosione, umidità e agenti atmosferici.
Disponibile in nove diversi colori resistenti
Certificato UL, VDE, CSA e conforme alla direttiva RoHS 2015/863/UE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello