Guaina termorestringente 3M™ HSR 12,7/6,4 mm nero, dispenser da 6mt

Codice art.: 7100235046
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100235046
EAN / GTIN 08712403598870
Codice del produttore 7100235046
Numero-L L01310 1145

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Lunghezza complessiva: 6 m

Descrizione:

La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature.

Proprietà:

Rapporto di restringimento 2:1
Elevata resistenza all'invecchiamento
Altamente flessibile
Conforme alla normativa RoHs
Disponibile in molti colori per l'etichettatura
Ritardante di fiamma

Nota:

Per l'isolamento elettrico e la marcatura dei collegamenti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello