Scotch-Brite™ SL Disco Surface Conditioning

Codice art.: 7100234046
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100234046
    EAN / GTIN 04046719046072
    Codice del produttore 7100234046
    Numero-L L51710 515

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disco in pile fissato con chiusura a strappo su un supporto in tessuto
    Pile di nylon solido e stabile ai bordi
    Nessuna sotto-macinazione della superficie nonostante l'abrasione
    Lunga durata e finitura uniforme
    L'aderenza ″hook-and-loop″ consente di sostituire i dischi in modo rapido e semplice

    Descrizione:

    Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning SL è un disco abrasivo in tessuto non tessuto molto resistente ed aggressivo per le applicazioni di leggera rimozione delle saldature. I nostri dischi permettono una mascheratura e una finitura omogenea, anche con un unico passaggio.

    Proprietà:

    Lunga durata e finitura uniforme
    L'attacco a strappo consente di cambiare il disco in modo semplice e veloce.
    Utilizzo su smerigliatrici angolari

    Nota:

    Use for fast cutting and efficient weld refinement applications

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello