• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch-Brite™ SL Disco Surface Conditioning

Codice art.: 7100233783
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100233783
EAN / GTIN 04046719037643
Codice del produttore 7100233783
Numero-L L51710 1489

Descrizione

Esecuzione:

Disco in pile fissato con chiusura a strappo su un supporto in tessuto
Pile di nylon resistente e resistente ai bordi
Nessuna sotto-macinazione della superficie nonostante l'abrasione
Lunga durata e finitura uniforme
L'attacco a strappo consente di cambiare il disco in modo semplice e veloce.

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning SL è un disco abrasivo in tessuto non tessuto molto resistente ed aggressivo per le applicazioni di leggera rimozione delle saldature. I nostri dischi permettono una mascheratura e una finitura omogenea, anche con un unico passaggio.

Proprietà:

Pile di nylon solido e stabile ai bordi
Lunga durata e finitura uniforme
Utilizzo su smerigliatrici angolari

Nota:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello