Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning, 150 mm, No Hole, A VFN

Codice art.: 7100233777
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100233777
    EAN / GTIN 04001895584534
    Codice del produttore 7100233777
    Numero-L L51710 1184

    Descrizione

    Esecuzione:

    Una varietà di grane e dimensioni offre un punto di partenza ideale per la maggior parte dei lavori di pulizia, finitura, sfumatura e sbavatura leggera.
    La struttura aperta garantisce una macinazione fresca ed evita l'intasamento per una maggiore durata.
    Disco adattabile per la preparazione di superfici senza incidere, sottosquadrare o danneggiare il pezzo.
    Sistema di fissaggio a chiusura a strappo per un rapido cambio delle lenti nei processi di finitura a più fasi

    Descrizione:

    Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è un disco resistente in tessuto-non-tessuto da utilizzare per la prima fase di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura. Garantisce buoni risultati su superfici sagomate o irregolari, senza danneggiare il materiale di base.

    Proprietà:

    La struttura aperta fornisce un retifica freddo e previene l'intasamento per una maggiore durata
    Disco adattabile per la preparazione della superficie senza incidere, sottoaffilare o danneggiare il pezzo.

    Nota:

    Il taglio rapido è ideale per pulire, sfumare, sbavare e rifinire in modo efficace
    Adatto per metallo, compositi, plastica e altri materiali

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello