Scotch-Brite™ Dischi Surface Conditioning SE, 115 mm x 22 mm, A CRS

Codice art.: 7100233607
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100233607
    EAN / GTIN 04046719005444
    Codice del produttore 7100233607
    Numero-L L51710 1449

    Descrizione

    Esecuzione:

    For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
    High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
    Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
    Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
    3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

    Descrizione:

    Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning SE combina un disco in tessuto-non-tessuto aggressivo per operazioni di sbavatura e finitura gravose con un pratico sistema di attacco a strappo. Il nostro disco contiene ossido di alluminio per un taglio rapido e fibre conformabili che contribuiscono a preservare la geometria del pezzo da lavorare

    Proprietà:

    Rapidità di taglio e maggiore durata rispetto ai dischi Surface Conditioning standard per operazioni di sbavatura e finitura gravose
    Disco dal taglio rapido ed efficace che offre una buona adattabilità, contribuendo a preservare la geometria dei pezzi
    Il sistema di attacco a strappo e la sua conformabilità offrono un taglio aggressivo senza danneggiare il materiale di base
    Il design a trama aperta resiste all'intasamento e sviluppa poco calore, per finiture costanti
    Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura a più fasi

    Nota:

    Utilizzabile su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose
    Perfetto per la sbavatura degli angoli e per molatura, carteggiatura e finitura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello