Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning

Codice art.: 7100233442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100233442
EAN / GTIN 04001895710438
Codice del produttore 7100233442
Numero-L L51710 1176

Descrizione

Esecuzione:

Una varietà di grana e dimensioni forniscono un punto di partenza ideale per la maggior parte dei lavori di pulizia, finitura, miscelazione e sbavatura leggera.
La struttura aperta fornisce un retifica freddo e previene l'intasamento per una maggiore durata
Disco adattabile per la preparazione di superfici senza incidere, sottosquadrare o danneggiare il pezzo.
Sistema di fissaggio a chiusura a strappo per un rapido cambio delle lenti nei processi di finitura a più fasi

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è un disco resistente in tessuto-non-tessuto da utilizzare per la prima fase di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura. Garantisce buoni risultati su superfici sagomate o irregolari, senza danneggiare il materiale di base.

Proprietà:

Una varietà di grane e dimensioni offre un punto di partenza ideale per la maggior parte dei lavori di pulizia, finitura, sfumatura e sbavatura leggera.
La struttura aperta garantisce una macinazione fresca ed evita l'intasamento per una maggiore durata.
Disco adattabile per la preparazione della superficie senza incidere, sottoaffilare o danneggiare il pezzo.

Nota:

Il taglio rapido è ideale per pulire, sfumare, sbavare e rifinire in modo efficace
Adatto per metallo, compositi, plastica e altri materiali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello