3M™ First Base™ 3 Bump Caps

Codice art.: 7100231389
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Berretto antiurto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100231389
    EAN / GTIN 04054596832725
    Codice del produttore 7100231389

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Giallo alta visibilità
    Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
    Il design a guscio brevettato offre una migliore copertura per un'ampia gamma di dimensioni della testa
    Vari design, tessuti, lunghezze dello schermo e colori tra cui scegliere
    La maggior parte della gamma può essere ricamato opzionalmente con un logo individuale

    Descrizione:

    3M™ First Base™ 3 Bump Caps garantiscono protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Sono disponibili in diversi stili, con un'ampia gamma di lunghezze della falda, tessuti e colori. Questi Bump Caps includono una conchiglia in plastica ABS, progettata ergonomicamente per il massimo comfort.

    Proprietà:

    Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
    Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
    Il design brevettato del vassoio offre una migliore copertura per un'ampia gamma di dimensioni della testa
    Varietà di stili, tessuti, lunghezze di schermo e colori tra cui scegliere
    La maggior parte della gamma può essere ricamata con un logo personalizzato.

    Nota:

    Applicazioni industriali leggere, produzione generale

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello