Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
La combinazione di alluminio robusto e colla di lunga durata consente applicazioni a lungo termine senza problemi// migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali termosensibili
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Garantisce un'adesione solida, duratura e affidabile poiché è resistente a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV/// elevata resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
Descrizione:
Il nastro in alluminio 3M™ 431 è progettato per numerose applicazioni in un'ampia gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, il miglioramento della luce, la giuntura e la sigillatura.
Proprietà:
Il nastro riflettente calore e luce, protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce// Il nastro riflettente calore e luce, protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura// Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante// Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura// Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura
Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, affidabile e a lunga tenuta// Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, affidabile e a lunga tenuta
Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili// Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili
Conforme a superfici curve e irregolari// Conforme a superfici curve e irregolari
Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C// Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C
Nota:
Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate
Barriera contro l'umidità
Riflessione e miglioramento della luce
Cucitura e sigillatura
Attacchi per frigoriferi e congelatori
Protezione della plastica contro esposizione al calore e raggi UV