Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Lunghezza complessiva: 54.864 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Descrizione:
Usa il Nastro in foglio di alluminio 3M™ 433 per alte temperature per applicazioni di schermatura del calore ad esempio in caso di confezionamento o per isolamenti termici. Il nostro nastro morbido è ricoperto da un adesivo in silicone trasparente che ne garantisce la resistenza alle alte temperatura fino a 316 °C.
Proprietà:
Resistente alle fiamme, all'umidità, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e alle sostanze chimiche.
Il nastro termoconduttivo favorisce la dissipazione del calore per proteggere i materiali sensibili alla temperatura.
Può essere utilizzato per migliorare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento
Il nastro morbido a base di fogli di alluminio si adatta a superfici curve e irregolari
Ritardante di fiamma: soddisfa i requisiti della norma F.A.R. 25.853(a).
Componente riconosciuto UL (riferimento QQQW2.MH122798)
Nota:
Use for heat shielding applications such as wrapping over or along thermal insulations