Cubitron™II 950U disco Hookit 60+ 150mm 17 fori

Codice art.: 7100226887
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Grana 60
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100226887
EAN / GTIN 56941726000594
Codice del produttore 7100226887
Numero-L L51710 811

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per lavori di ritocco e per la levigatura di superfici piane, anche in carrozzeria.
Una dispersione particolarmente aperta impedisce l'intasamento del material abrasives.
La grana di precisione 3M™ consente di lavorare in modo pulito, veloce e fresco con prestazioni di lunga durata.
Il sistema Hookit™ consente di sostituire i dischi in modo semplice e veloce
Il robusto supporto in carta E è ideale per la levigatura di superfici metalliche.

Descrizione:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U è un disco abrasivo progettato per offrire prestazioni elevate nelle applicazioni body-in-white. È caratterizzato dalla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain dal taglio rapido e a lunga durata in una struttura aperta che riduce l'intasamento da residui della levigatura. Il supporto in carta di peso E è appositamente progettato per la levigatura del metallo.

Proprietà:

La dispersione extra aperta contrasta l'intasamento da abrasivo
La grana di precisione 3M™ consente di lavorare in modo pulito, veloce e fresco con una lunga durata.
Il sistema Hookit™ consente di cambiare il disco in modo semplice e veloce
Il supporto stabile in carta E è adatto per la rettifica di superfici metalliche.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello