Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 15 mm
Descrizione:
Il nastro in alluminio 3M™ 425 è progettato per numerose applicazioni in una vasta gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura.
Proprietà:
Resistente a molti prodotti chimici, per proteggere le superfici durante la sverniciatura e altri processi di mascheratura chimica// Termicamente conduttivo. Può quindi aumentare l'efficienza del riscaldamento e del raffreddamento e proteggere i materiali sensibili alla temperatura// Termicamente conduttivo. Può quindi aumentare l'efficienza del riscaldamento e del raffreddamento e proteggere i materiali sensibili alla temperatura.
Il nastro termoriflettente protegge le superfici e aumenta l'efficienza delle apparecchiature di illuminazione// Resistente a molti prodotti chimici per proteggere le superfici durante il decapaggio e altre operazioni di lavorazione chimica// Resistente a molti prodotti chimici per proteggere le superfici durante il decapaggio e altre operazioni di lavorazione chimica
Lo speciale adesivo acrilico assicura una lunga durata, può essere rimosso dopo la mascheratura senza quasi alcun residuo// Lo speciale adesivo acrilico assicura una lunga durata, può essere rimosso dopo la mascheratura senza quasi alcun residuo// Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Resistente alla fiamma, agli agenti atmosferici, all'umidità e ai raggi UV// Il nastro termoconduttivo riflette e dissipa il calore radiante.
Riflettente al calore e alla luce: protegge le superfici e può aumentare l'efficienza delle apparecchiature di illuminazione// Grazie alla sua bassa permeabilità al vapore acqueo, il nastro è adatto per sigillare e riparare// Riflettente al calore e alla luce: protegge le superfici e può aumentare l'efficienza delle apparecchiature di illuminazione
Garantisce un'adesione forte, duratura e affidabile, resistendo alle fiamme, agli agenti atmosferici, all'umidità e ai raggi UV// Il nastro conformabile con supporto in alluminio morbido si adatta a superfici curve e irregolari// Il nastro conformabile con supporto in alluminio morbido si adatta a superfici curve e irregolari// Il nastro termoriflettente protegge le superfici e aumenta l'efficienza dei sistemi di illuminazione.
Rimozione senza residui dopo applicazioni di mascheratura impegnative// Certificato da UL secondo UL 746C e classificato da UL secondo UL 723, Classe ″L″ come materiale ignifugo// Certificato da UL secondo UL 746C e classificato da UL secondo UL 723, Classe ″L″ come materiale ignifugo
Si adatta a superfici sagomate e irregolari in 3D
Ampio intervallo di temperature di applicazione da -53 °C a 148 °C
Nota:
Può essere utilizzato come protezione dal calore o per riflettere il calore su pezzi sensibili.
Per la mascheratura nella sverniciatura chimica
Riflettente per ottimizzare l'illuminazione
Chiusura e sigillatura
Per il fissaggio delle serpentine di frigoriferi e congelatori
Per la giunzione di fogli sottili