3M™ Nastro biadesivo GPT-020F, trasparente, 19 mm x 5 m

Codice art.: 7100226380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 60 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Klebeband

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100226380
    EAN / GTIN 05900422113829
    Codice del produttore 7100226380

    Descrizione

    Esecuzione:

    Brand: 3M™
    Colore: Color: Trasparente
    lunghezza x larghezza: 5.0 m x 19.0 mm

    Descrizione:

    Compresi acciaio inossidabile, PC, alluminio, ABS, PP e vetro. Presenta un'alta adesione istantanea e resistenza all'umidità. La copertura protettiva in pellicola di polipropilene assicura una buona manipolazione e processabilità - sia manuale che automatizzata. La resistenza alla temperatura è di 190 °C (ore) a breve termine e fino a 90 °C (giorni, settimane) a lungo termine. Il nastro adesivo ideale per numerose industrie. Con una buona adesione a molte superfici diverse, può essere utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni come elettrodomestici, macchinari industriali, attrezzature di trasporto, segnaletica, display pubblicitari e adesivi per il rivestimento dei pavimenti.

    Proprietà:

    Grazie alla sua versatilità, è in grado di aderire a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta che a bassa energia superficiale.
    Elevata adesione iniziale e resistenza all'umidità
    Facile manipolazione e lavorazione grazie al liner in film
    Resistenza alle alte temperature con incollaggio su tutta la superficie: fino a +190 °C a breve termine, fino a +90 °C a lungo termine
    Spessore da 200 micron

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello