3M™ 420 - Nastro in lamina di piombo

Codice art.: 7100221142
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100221142
EAN / GTIN 50638060406293
Codice del produttore 7100221142
Numero-L L01310 1911

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Argento scuro
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 100 mm

Descrizione:

Il nastro in lamina di piombo 3M™ 420 è un nastro elettricamente e termicamente conduttivo. Questo nastro altamente conformabile resiste a fiamma, umidità, agenti atmosferici, degrado per raggi UV, sostanze chimiche e radiazioni.

Proprietà:

Il nastro adesivo conformabile è resistente alla fiamma e all'umidità, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e a molte sostanze chimiche utilizzate nei processi di galvanizzazione e anodizzazione// Termicamente ed elettricamente conduttivo// Termicamente ed elettricamente conduttivo
Buona resistenza agli agenti atmosferici// Buona adesione a molte superfici, compresa la maggior parte dei metalli// Buona resistenza agli agenti atmosferici
Adatto a un'ampia gamma di temperature// Facilmente fustellabile// Facilmente fustellabile
Adesivo chimicamente resistente// Adesivo chimicamente resistente// Pellicola protettiva facilmente rimovibile
La pellicola protettiva consente di fustellare il nastro in forme specifiche per adattarlo ai processi di assemblaggio o di produzione// Molto malleabile/flessibile// Molto malleabile/flessibile
Avvolto su pellicola protettiva// Avvolto su pellicola protettiva
Combina i vantaggi specifici del piombo e del sistema adesivo chimicamente resistente// Combina i vantaggi specifici del piombo e del sistema adesivo chimicamente resistente

Nota:

Per la copertura durante la zincatura
Barriera alle radiazioni
Barriera all'umidità
Macinazione chimica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello