Scotch® Nastro da imballo ad elevata adesione iniziale 311+, trasparente, 48 mm x 66 m

Codice art.: 7100220442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100220442
    EAN / GTIN 04054596796584
    Codice del produttore 7100220442

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Trasparente
    Eccellente per sigillatura, giunzione, riparazione di cartone e applicazioni di confezionamento impegnative
    Buone prestazioni su un'ampia gamma di temperature
    Ampiezza complessiva: 48 mm
    Applicazione manuale semplice e rapida, con dispenser manuali o sigillatori di cartone 3M-Matic™

    Descrizione:

    Scotch® Box Sealing Tape 311 è un nastro da imballaggio industriale ad alte prestazioni per la sigillatura delle scatole in applicazioni di imballaggio esigenti. Vanta ottime prestazioni in ambienti di spedizione e stoccaggio umidi e freddi, anche in caso di congelamento.

    Proprietà:

    Nastro per imballaggi industriali ad elevate prestazioni, sviluppato per applicazione in ambienti umidi e freddi
    Eccellente per la sigillatura delle scatole in applicazioni critiche
    Eccellenti prestazioni in un ampio range di temperature
    Aderisce anche su cartone ondulato riciclato
    Applicazione rapida e facile sia con dispenser manuali che con le nastratrici 3M-Matic™

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello