3M™ Occhiali di protezione Solus™ 2000, montatura nera/verde, antigraffio + (K), lente grigia IR 3.0, S2030ASP-BLK, 20/confezione

Codice art.: 7100218153
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100218153
EAN / GTIN 58887862350453
Codice del produttore 7100218153
Numero-L L01110 536

Descrizione

Esecuzione:

Cinghia a cricchetto regolabile
Prevalentemente utilizzato con altri DPI per il taglio, la brasatura, la saldatura, la fabbricazione di metalli, gli altiforni e le applicazioni con fiamme libere* * Possono essere richiesti ulteriori dispositivi di protezione individuale.
Le visiere IR grigie forniscono un migliore riconoscimento dei colori rispetto alle visiere IR colorate di verde.
Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB
Soddisfa i requisiti della norma EN166-2001 per gli occhiali di sicurezza resistenti agli urti e della norma EN 169:2002.

Descrizione:

I 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono i nostri eleganti occhiali di protezione dotati di stanghette con angolatura regolabile per una vestibilità personalizzata. Le lenti in policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti.

Proprietà:

Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione dalla forma elegante e a basso profilo con stanghette con angolatura regolabile per regolare la lente in base alle caratteristiche del viso e alla posizione degli occhiali
Nasello semi-morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort e vestibilità
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Filtri IR grigi disponibili
Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti

Nota:

Agricoltura, montaggio, automotive, aeronautica, pulizia, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, oil e gas, pittura, produzione farmaceutica, colatura/colata, metalli primari, controlli qualità, bonifiche, costruzioni stradali, segatura, trasporti, protezione dai raggi UV, operazioni di magazzino

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello