• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031219, Elite, nero/grigio, falda ridotta, 55 mm, 20 pz/confezione

Codice art.: 7100217877
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100217877
EAN / GTIN 04054596712096
Codice del produttore 7100217877
Numero-L L01130 107074
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il leggero tessuto in microfibra riduce l'umidità e consente la circolazione dell'aria
La ventilazione a rete sui lati e sulla parte superiore aumenta la traspirabilità
Le tubazioni riflettenti di oltre 360° migliorano la visibilità e la sicurezza

Descrizione:

Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Elite offre protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. È dotato di tessuto in microfibra leggero nero/grigio e rete di ventilazione laterale e superiore, profili rifrangenti a 360° e falda a lunghezza ridotta (55 mm). Tutto questo si combina con una conchiglia ergonomica e flessibile in ABS.

Proprietà:

Protezione dell'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi
Protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1
Tessuto in microfibra leggero che riduce l'umidità e favorisce la circolazione dell'aria
Rete di ventilazione laterale e superiore per la traspirabilità
Profili rifrangenti a 360° per visibilità e sicurezza maggiori
Design a conchiglia flessibile per una vasta gamma di dimensioni della testa
Elegante design in due colori
Personalizzazione del logo opzionale

Nota:

Industria leggera, produzione generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello