Esecuzione:
Colore prodotto: Blu Navy
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il leggero tessuto in microfibra riduce l'umidità e consente la circolazione dell'aria
La ventilazione a rete sui lati e sulla parte superiore aumenta la traspirabilità
Le tubazioni riflettenti di oltre 360° migliorano la visibilità e la sicurezza
Descrizione:
Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Elite offre protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. È dotato di tessuto in microfibra leggero blu navy/grigio e rete di ventilazione laterale e superiore, profili rifrangenti a 360° e falda a lunghezza micro (25 mm). Tutto questo si combina con una conchiglia ergonomica e flessibile in ABS.
Proprietà:
Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il leggero tessuto in microfibra riduce l'umidità e consente la circolazione dell'aria
La ventilazione attraverso la rete sui lati e sulla parte superiore aumenta la traspirazione.
Gli oltre 360° riflettenti aumentano la visibilità e la sicurezza.
Il design flessibile della calotta è adatto a teste di diverse dimensioni
Disponibile con 3 lunghezze di schermo: Micro (25 mm), accorciato (55 mm) e standard (70 mm).
Design bicolore alla moda
Può essere ricamato con un logo personalizzato.
Nota:
Applicazioni industriali leggere, produzione generale