• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030595, Classic, verde scuro, falda micro, 25 mm, 20 pz/confezione

Codice art.: 7100217856
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100217856
EAN / GTIN 04054596715271
Codice del produttore 7100217856
Numero-L L01110 496

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il leggero tessuto in microfibra riduce l'umidità e consente la circolazione dell'aria
La ventilazione a rete laterale aumenta la traspirabilità
Il design a calotta flessibile è adatto per teste di diverse dimensioni

Descrizione:

Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Classic verde scuro offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1 con un design da berretto da baseball e falda a lunghezza micro (25 mm). Realizzato in tessuto in microfibra leggero, è dotato di rete di ventilazione laterale. Tutto questo si combina con una conchiglia ergonomica e flessibile in ABS.

Proprietà:

Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il leggero tessuto in microfibra riduce l'umidità e consente la circolazione dell'aria
La ventilazione attraverso le reti laterali aumenta la traspirazione
Il design flessibile della calotta è adatto a teste di diverse dimensioni
Disponibile in vari colori
Può essere ricamato con un logo personalizzato.

Nota:

Applicazioni industriali leggere, produzione generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello