Esecuzione:
Colore prodotto: Blu Navy
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il leggero tessuto in microfibra riduce l'umidità e consente la circolazione dell'aria
La ventilazione a rete laterale aumenta la traspirabilità
Il design a calotta flessibile è adatto per teste di diverse dimensioni
Descrizione:
Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Classic blu navy offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1 con un design da berretto da baseball e falda a lunghezza micro (25 mm). Realizzato in tessuto in microfibra leggero, è dotato di rete di ventilazione laterale. Tutto questo si combina con una conchiglia ergonomica e flessibile in ABS.
Proprietà:
Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il leggero tessuto in microfibra riduce l'umidità e consente la circolazione dell'aria
La ventilazione attraverso le reti laterali aumenta la traspirazione
Il design flessibile della calotta è adatto a teste di diverse dimensioni
Disponibile con 3 lunghezze di schermo: Micro (25 mm), accorciato (55 mm) e standard (70 mm).
Disponibile in vari colori
Può essere ricamato con un logo personalizzato.
Nota:
Applicazioni industriali leggere, produzione generale