• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021218, Winter, alta visibilità, arancione, falda ridotta, 55 mm, 20 pz/confezione

Codice art.: 7100217838
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100217838
EAN / GTIN 04054596705920
Codice del produttore 7100217838
Numero-L L01110 788

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Arancione alta visibilità
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A2
I pannelli in tessuto sovrauricolare facilitano il lavoro in condizioni climatiche fredde
Il tessuto impermeabile e traspirante ti aiuta a mantenere asciutto e comodo
Lo schermo accorciato (55 mm) consente una migliore visibilità verso l'alto

Descrizione:

Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Winter arancione ad alta visibilità offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1. Combina una conchiglia ergonomica in ABS brevettata con copriorecchie in tessuto e tessuto esterno traspirante e impermeabile.

Proprietà:

Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
Fornisce una protezione dagli impatti per uso industriale secondo la norma EN 812:A2.
I pannelli in tessuto che si estendono sopra le orecchie facilitano il lavoro in condizioni di freddo.
Il tessuto impermeabile e traspirante vi mantiene asciutti e comodi.
Lo schermo accorciato (55 mm) consente una migliore visibilità verso l'alto
Le strisce di sicurezza riflettenti a 360° assicurano la visibilità dell'indossatore
Disponibile in 3 colori (vernice di segnalazione fluorescente arancione, blu navy o gialla).

Nota:

Applicazioni industriali leggere, produzione generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello