• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021101, Extra, blu navy, falda ridotta, 55 mm, 20 pz/confezione

Codice art.: 7100217750
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100217750
EAN / GTIN 04054596705241
Codice del produttore 7100217750
Numero-L L01110 642
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu Navy
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il design brevettato a calotta completa offre una migliore copertura per un'ampia gamma di dimensioni della testa
Lo schermo accorciato (55 mm) consente una migliore visibilità verso l'alto
Le prese d'aria e la ventilazione a rete laterale migliorano ulteriormente la traspirabilità

Descrizione:

Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Extra blu navy offre protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Questo berretto in stile baseball è dotato di un design a conchiglia "intera" con falda a lunghezza ridotta (55 mm), tessuto resistente, fascia antisudore, fori per favorire il flusso d'aria e rete di ventilazione laterale.

Proprietà:

Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il design brevettato a ″guscio pieno″ offre una migliore copertura per un'ampia gamma di dimensioni della testa.
Lo schermo accorciato (55 mm) consente una migliore visibilità verso l'alto
Le fessure di aerazione e la ventilazione laterale in rete migliorano ulteriormente la traspirazione.
Tessuto resistente in misto poliestere e cotone
Può essere ricamato con un logo personalizzato.
Clip da cintura disponibile come accessorio
Disponibile in 3 colori (blu navy, nero e grigio)

Nota:

Applicazioni industriali leggere, produzione generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello