3M™ Indumento protettivo, 4535-S

Codice art.: 7100217012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Taglia unisex S

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100217012
EAN / GTIN 58887862357032
Codice del produttore 7100217012

Descrizione

Esecuzione:

Specifiche soddisfatte: CE Categoria III// EN 1073-2: contaminazione radioattiva sotto forma di particolato// EN 13034:2005 + A1:2009: schizzi di liquidi tipo 6// EN ISO 13982-1:2004: polveri pericolose tipo 5
Tipo di prodotto: Tuta di protezione
Colore prodotto: Blu

Descrizione:

L'indumento protettivo 3M™ 4535 garantisce un'eccellente combinazione di comfort e protezione. La parte anteriore realizzata in un robusto materiale non tessuto del peso di 60 g/mq, con un laminato microporoso per una protezione eccellente contro gli schizzi, è abbinata a un pannello posteriore SMMMS per una migliore traspirabilità. L'indumento protettivo 3M 4535 rappresenta una barriera eccellente contro schizzi limitati di liquidi e particelle pericolose.

Proprietà:

Indumento protettivo tipo 5/6 in tessuto estremamente morbido, leggero e resistente allo stesso tempo, che fornisce una buona barriera alle particelle pericolose e agli schizzi limitati di liquidi
Lo speciale design del cappuccio a lembi traspirante combinato con ampi pannelli posteriori traspiranti riduce il rischio di stress termico in ambienti caldi
La cerniera a doppia chiusura e la patta protettiva con aperture elastiche riducono il rischio di esposizione cutanea
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
Polsini in maglia, girovita e caviglie in tessuto elasticizzato per maggiore comfort e libertà di movimento

Nota:

Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Verniciatura a spruzzo e rivestimento
Lavori di isolamento
Lavori fisicamente impegnativi
Pulizia industriale leggera
Manutenzione di macchine
Rettifica e lucidatura
Produzione di cemento

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello