Esecuzione:
Brand: 3M™
Colore: Color: Multicolore
Tipo di prodotto: Tuta monouso
Descrizione:
La tuta protettiva 3M™ 4535 offre un equilibrio ottimale tra comfort e protezione. La parte anteriore è realizzata in un morbido e robusto materiale non tessuto da 60 g/m² con un laminato microporoso per una maggiore protezione dagli spruzzi, abbinato a un inserto posteriore in SMMMS per una maggiore traspirabilità. La tuta protettiva 3M 4535 funge da barriera contro le particelle pericolose e, in misura limitata, contro gli schizzi di liquidi.
Proprietà:
Indumento protettivo tipo 5/6 in tessuto estremamente morbido, leggero e resistente allo stesso tempo, che fornisce una buona barriera alle particelle pericolose e agli schizzi limitati di liquidi
Lo speciale design del cappuccio a lembi traspirante combinato con ampi pannelli posteriori traspiranti riduce il rischio di stress termico in ambienti caldi
La cerniera a doppia chiusura e la patta protettiva con aperture elastiche riducono il rischio di esposizione cutanea
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
Polsini in maglia, girovita e caviglie in tessuto elasticizzato per maggiore comfort e libertà di movimento
Nota:
Rimozione dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Verniciatura a spruzzo e rivestimento
Lavori di isolamento
Attività fisicamente impegnative
Pulizia industriale leggera
Manutenzione di macchine
Rettifica e lucidatura
Produzione di cemento