3M™ Indumento protettivo, 4535-XL

Codice art.: 7100216848
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Taglia unisex XL

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100216848
EAN / GTIN 58887862357063
Codice del produttore 7100216848
Numero-L L01110 819

Descrizione

Esecuzione:

Brand: 3M™
Colore: Color: Multicolore
Tipo di prodotto: Tuta monouso

Descrizione:

La tuta protettiva 3M™ 4535 offre un equilibrio ottimale tra comfort e protezione. La parte anteriore è realizzata in un morbido e robusto materiale non tessuto da 60 g/m² con un laminato microporoso per una maggiore protezione dagli spruzzi, abbinato a un inserto posteriore in SMMMS per una maggiore traspirabilità. La tuta protettiva 3M 4535 funge da barriera contro le particelle pericolose e, in misura limitata, contro gli schizzi di liquidi.

Proprietà:

Indumento protettivo tipo 5/6 in tessuto estremamente morbido, leggero e resistente allo stesso tempo, che fornisce una buona barriera alle particelle pericolose e agli schizzi limitati di liquidi
Lo speciale design del cappuccio a lembi traspirante combinato con ampi pannelli posteriori traspiranti riduce il rischio di stress termico in ambienti caldi
La cerniera a doppia chiusura e la patta protettiva con aperture elastiche riducono il rischio di esposizione cutanea
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
Polsini in maglia, girovita e caviglie in tessuto elasticizzato per maggiore comfort e libertà di movimento

Nota:

Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Verniciatura a spruzzo e rivestimento
Lavori di isolamento
Lavori fisicamente impegnativi
Pulizia industriale leggera
Manutenzione di macchine
Rettifica e lucidatura
Produzione di cemento

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello