3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina 6000, montatura verde lime, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, GG6001SGAF-GRN-EU, 10/confezione

Codice art.: 7100216617
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Occhiali protettivi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100216617
    EAN / GTIN 58887862344384
    Codice del produttore 7100216617
    Numero-L L01110 675

    Descrizione

    Esecuzione:

    Occhiali di sicurezza a visione completa con profilo largo
    Il rivestimento antiappannamento/antigraffio 3M™ Scotchgard™ è più durevole* dei rivestimenti antiappannamento convenzionali, contribuendo a migliorare le prestazioni di protezione degli occhi in ambienti umidi e nebbiosi
    Circolazione dell'aria e meno appannamento grazie alla ventilazione indiretta.
    Maggiore durata grazie al rivestimento antigraffio
    Grazie al rivestimento 3M™ Scotchgard™ antiappannamento/antigraffio, gli occhiali sono antiappannamento e antigraffio e soddisfano i requisiti di resistenza alla nebbia secondo le marcature K e N della norma EN 166

    Descrizione:

    3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 6000 sono dotati di ampio profilo con ventilazione indiretta per la circolazione dell'aria con un trattamento anti-appannamento e un rivestimento antigraffio Scotchgard™.

    Proprietà:

    Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista e flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento
    Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
    Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
    Aggancio pivot girevole per una regolazione personalizzata
    Archetto in tessuto elastico facile da regolare per stabilità e comfort
    Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
    Modello GG6001NSGAF-BLU con bardatura temporale in neoprene, che può essere sottoposto a 40x cicli di sterilizzazione in autoclave a 121°C
    Versione ribaltabile disponibile con una lente grigia con filtro IR 5, diffusa per la saldatura a gas e il taglio dei metalli
    *Basato su test interni 3M secondo il metodo di prova della EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento

    Nota:

    Mattatoi, agricoltura, montaggio, carrozzeria, aeronautica, manipolazione di agenti chimici, scalpellatura, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, molatura, pulitura di jet, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, pittura, settore petrolifero, pandemie, produzione farmaceutica, colatura/colata, produzione di energia, metalli primari, bonifiche, rivettatura, costruzioni stradali, carteggiatura, segatura, trasporti, protezione UV

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello